Jamo plus 4 CSMP skrue til justerbar afstandsmontering Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind til justering af det undersænkede hoved med fræselommer
JAMOplus 4 UH FRL RW, FZB, DG
JAMO PLUS JUSTERSKRUE RW40 FZB 6X100/55
Varenr. 0234466100
EAN 4061975618948
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ideel kraftoverføring takket være RW-drev
- Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform
- Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre
- Kompatibilitet med tidligere AW-drev
Permanent montering af den komponent, der skal forbindes
- Fast forbindelse af to trædele gennem de ringformede fastgørelsesriller i bunden af hovedet med en diameter, der er større end skruens diameter
- Justering af spillerum mellem to komponenter ved at dreje skruen tilbage
Maksimal pålidelighed for skrueforbindelsen på grund af asymmetrisk enkelt gevind
- Optimal matchning af borespids og gevindgeometri
- Fremragende forankring i træ på grund af asymmetrisk placering af gevindflanker
Præcis positionering og meget ren boring på grund af avanceret centreringsspids
- Placering og boring uden spåner
- Maksimal boreydelse og præcis boreproces gennem boreskærekanter (svarer til Forstner-bits)
- Præcis placering på hårde overflader uden at glide takket være centreringsstift
- Hurtig skruning takket være blid start af gevind
Stor trækstyrke og smidighed
- Justeret varmebehandling garanterer stor trækstyrke og høj smidighed
- Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas.
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræserribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. JAMO 4 CS-, ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved
ETA-11/0190-godkendt
Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes
Til træforbindelser, der er designet til justering
Der skabes en fast forbindelse af to træsorter ved montering med de ringformede fastgørelsesriller på undersiden af hovedet med en diameter, der er større end skruens diameter. Den permanente fastgørelse af den komponent, der skal forbindes, og skruens tilbagedrejning gør det muligt at justere afstanden mellem komponenterne.
Til anvendelser i anvendelsesklasse 1 og anvendelsesklasse 2 (fra ∅ > 4 mm)
- Overfladebeskyttelse af høj kvalitet, zink, elforzinket krom (VI) – fri 8 µm lagtykkelse
- Velegnet til brug i anvendelsesklasse 1 (indendørs) og fra ∅ > 4 mm i anvendelsesklasse 2 (vådområde eller overdækket udendørs område) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Kravene til klassificering T2/C2 er opfyldt i henhold til prEN 14592:2017 (D)
- JAMO-skruer er godkendt til kvasi-statiske belastninger
- For optimal brug af skruen skal den rette RW-bitstørrelse anvendes
![]() | |
Nominel diameter (d) | 6 mm |
Længde (l) | 100 mm |
Hovedtype | Undersænket hoved med fræselomme |
Hoveddiameter (dh) | 12 mm |
Hovedhøjde (k) | 4,4 mm |
Hoveddetaljer | Fræselommer |
Indvendig kærv | RW40 |
Nominel diameter 2 | 6,7 mm |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Delgevind med underhovedgevind til justering |
Gevindform | Enkeltstart-gevind |
Gevindlængde (lgd) | 55 mm |
Gevindlængde med borspids (b) | 60 mm |
Kernediameter | 3,9 mm |
Kernediameter for hovedgevind | 4 mm |
Spidsens form | Centerborespids |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Egnet til brug i følgende materialer | Træ, Afledt træprodukt, Pladekrydsfiner (BSP), Blødt træ, OSB, Spånplade |
Anvendelsesområde | Afstandsstykkeinstallation, Justering, Understruktur |
Maks. iskruningsvinkel | 90 grader |
Min. iskruningsvinkel | 0 grader |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!