JAMO® vinduesrammeskrue til træ/beton
Jamo træ/beton, stål, zinkbelagt AW
JAMO TRÆ/BETON 110MM
Varenr. 0234563110
EAN 4038898498629
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Underlag:
Massivt træ (nåletræ, ask, bøg, eg), laminerede bjælker, krydslamineret træ (CLT), træfiner (nåletræ eller BauBuche), OSB, spånplader og i kombination med dyvler i sten eller beton.
Fordele:
Godkendt bærende afstandsmontageskrue i henhold til ETA 11/0190 med slingerfrie placeringsegenskaber og hurtigt bid.
Hoved:
Undersænket hoved med underhovedgevind med AW®-kærv for slingerfri placering af bitten og meget høj kraftoverførsel.
Gevind:
Asymmetrisk delgevind med underhovedgevind med skarpt gevind til kort iskruningstid.
Ikke-friktionsbelægning af plast:
Glidebelægning af høj kvalitet for at reducere friktion og nem iskruning.
Spids:
Hurtigt bid fra skruens spids uden slebne spidskomponenter.
Ved valg af skruelængden skal man huske, at gevindet skal være fuldt forankret i overfladen.
Kravene i den europæiske tekniske godkendelse og dyvelgodkendelsen skal overholdes. Flere oplysninger om belastningsværdier kan findes på: www.wuerth.de/assy
ETA-11/0190
Til ændring af afstanden ifm. træunderkonstruktioner på overflader af træ, sten eller beton
- 1. Ved anvendelse af dyvel: Forbor trælister og underlag i henhold til dyveldiameter
- 2. Rengør dyvelhullet, og sæt den i
- 3. Skru trælisten på, og undersænk JAMO-skruen
- 4. Drej JAMO-skruen mod uret, indtil trælisten når den ønskede afstand. Drej tilbage, eller juster afstanden. Hovedet forbliver i niveau med trælisten
![]() | |
Nominel diameter (d) | 6 mm |
Længde (l) | 110 mm |
Hovedtype | Undersænket hoved |
Hoveddiameter (dh) | 12,5 mm |
Hovedhøjde (k) | 3,5 mm |
Hoveddetaljer | Gevind under hovedet |
Indvendig kærv | AW30 |
Nominel diameter 2 | 9,9 mm |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Delgevind med underhovedgevind til justering |
Gevindform | Enkeltstart-gevind |
Gevindlængde (lgd) | 70 mm |
Kernediameter | 3,9 mm |
Kernediameter for hovedgevind | 7,4 mm |
Spidsens form | Spids |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Egnet til brug i følgende materialer | Træ, Afledt træprodukt, Pladekrydsfiner (BSP), Blødt træ, Dyvel, Konstruktionsbøg, OSB |
Anvendelsesområde | Afstandsstykkeinstallation, Justering, Understruktur |
Maks. iskruningsvinkel | 90 grader |
Min. iskruningsvinkel | 0 grader |
Godkendelse | Testrapport 50923397, ETA-11/0190 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!