Spenglerskrue pias® A2 rustfrit stål
pias rustfrit stål, A2, ulegeret, med skive AW
ASSY-PIAS TÆTNINGSSKRUE A2 4,5X35
ZEBRA PIAS
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Selvborende pias® borespids
- Centerstansning, boring, gevindskæring og skruning i ét trin
- Lavt kontakttryk
- Optimal boreevne
- Spar tid og besvær
ASSY skrue med AW kærv
Til fastskruning af aluminiumsplade med en tykkelse på op til 2 mm på træunderstrukturer
Nominel diameter (d) | 4,5 mm |
Skivediameter (ds) | 15 mm |
Længde (l1) | 35 mm |
Gevindlængde (b) | 22 mm |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade | Ulegeret |
Spændeskive, materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade for skiven | Blank |
Tætningsskive, materiale | EPDM |
Nominel diameter x længde x gevindlængde | 4,5 x 35 x 22 mm |
Indvendig kærv | AW20 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!