Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spenglerskrue, A2 rustfrit stål

ASSY rfs A2 ulegeret med spændeskive AW
ASSY TÆTNINGSSKRUE 4,5X45 A2/A2 AW20 Ø25

Varenr. 0238245045

EAN 4024835861489

Prisvisning for kunder efter login
Spenglerskrue, A2 rustfrit stål

Varenr. 0238245045

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 200 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Vulkaniseret EPDM tætningsskive af høj kvalitet

ASSY skrue med AW kærv

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel diameter (d)

4,5 mm

Skivediameter (ds)

25 mm

Længde (l1)

45 mm

Gevindlængde (b)

28 mm

Materiale

Rustfrit stål A2

Overflade

Almindelig

Spændeskive, materiale

Rustfrit stål A2

Overflade for skiven

Blank

Tætningsskive, materiale

EPDM

Nominel diameter x længde x gevindlængde

4,5 x 45 x 28 mm

Indvendig kærv

AW20

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
AW® C 6,3 bit (1/4) Med patenteret AW-spids og farvekodning

AW BITS 1/4 L25MM AW 20

x 10 stk.
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Spenglerskrue pias® A2 rustfrit stål

ASSY-PIAS TÆTNINGSSKRUE A2 4,5X25

Vulkaniseret EPDM tætningsskive af høj kvalitet
x 200 stk.
Spenglerskrue, farve

SPENGLERSKRUE A2 AW20 RAL8004 4,5X25

Maling af høj kvalitet og med to komponenter, slidstærk og vejrbestandig
x 100 stk.