Spenglerskrue, A2 rustfrit stål, kobberbelagt
ASSY rfs A2 kobberbelagt med spændeskive AW
ASSY TÆTNINGSSKRUE 4,5X35 CU AW20 Ø15
Varenr.
0238545035
EAN 4024835861519
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
Vulkaniseret EPDM tætningsskive af høj kvalitet
ASSY skrue med AW kærv
Nominel diameter (d) | 4,5 mm |
Skivediameter (ds) | 15 mm |
Længde (l1) | 35 mm |
Gevindlængde (b) | 21 mm |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade | Forkobret |
Spændeskive, materiale | Kobber |
Overflade for skiven | Blank |
Tætningsskive, materiale | EPDM |
Farve | Kobber |
Nominel diameter x længde x gevindlængde | 4,5 x 35 x 21 mm |
Indvendig kærv | AW20 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!