Spenglerskrue, farve
ASSY A2 rustfrit ulegeret stål m. AW skive, farve
ASSY TÆTNINGSSKRUE 4,5X35 RAL AW20 Ø15
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Vulkaniseret, EPDM-tætning af høj kvalitet
- ASSY skrue med AW kærv
Farverne kan af produktionsmæssige årsager variere en smule fra den oprindelige farve.
Til fastgørelse af lakerede blikpanelkomponenter
Nominel diameter (d) | 4.5 mm |
Skivediameter (ds) | 15 mm |
Længde (l1) | 35 mm |
Gevindlængde (b) | 21 mm |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade | Lakeret |
Spændeskive, materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade for skiven | Lakeret |
Tætningsskive, materiale | EPDM |
Farve | Dyb sort |
Nominel diameter x længde x gevindlængde | 4,5 x 35 x 21 mm |
Indvendig kærv | AW20 |
Glansniveau | Mat |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!