Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantet blindprop med flange DIN 910, A4 rustfrit stål, ulegeret

DIN 910 uleg. rustfrit stål, A4
RØRPROP DIN910 A4 M8X1

Varenr. 02510581

EAN 4052712445590

Prisvisning for kunder efter login
Sekskantet blindprop med flange DIN 910, A4 rustfrit stål, ulegeret

Varenr. 02510581

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.
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
Gevindtype x nominel diameter gevindstigning (d1)

M8 x 1

Længde (l1)

17 mm

Hovedhøjde (k1)

6 mm

Standarder

DIN 910

Materiale

Rustfrit stål A4

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Hovedtype

Sekskantet hoved

Hoveddetaljer

Med krave

Kærvtype

Udvendig sekskant

Nøglevidde (s1)

WS10

Gevindtype

M

Stigning

1 mm

Gevindform

Fingevind

Gevinddesign

Delgevind

Design

Standard design

Produktklasse

B

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger