Sekskantmøtrik DIN 934, stål I6I/I8I, forzinket, blåpassiveret (FZB)
DIN 934, stål I6I/I8I, forzinket
MØTRIK DIN934 I8I NV19 FZB M12
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sekskantmøtrikker, der opfylder DIN 934-standarden, kan ikke støtte testlaster i henhold til DIN EN ISO 898-2.
- Styrkeklassens betegnelse har to lodrette streger, der er tilføjet før og efter styrkekoden, for at skelne mellem dem.
DIN 934 er trukket tilbage og erstattet af ISO 4032/8673. Der er ikke nogen lighed (Nominel diameter ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22 | ISO 4032 for standardgevind | ISO 8673 for fingevind).
Gevindtype x nominel diameter (D) | M12 |
Højde (m1) | 10 mm |
Nøglevidde (s1) | NV19 |
Standarder | DIN 934 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | I8I |
Overflade | Galvaniseret |
RoHS-kompatibel | Ja |