Sekskantmøtrik, lav profil ISO 4035, stål 04, ulegeret
ISO 4035 stål 04, ulegeret
KON.MØTR. ISO4035 04 NV36 BLK M24
Varenr. 03187424
EAN 4046778897103
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
ISO 4035 erstatter DIN 439-2 (med fas | Der er en vis lighed | Styrkeklasse for rustfrit stål ændret fra 50 til 025 og fra 70 til 035 | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14, M22 | Nominel diameter for M1.8 fjernet | ISO 4035 gælder kun for standardgevind | Fingevind er flyttet til ISO 8675.
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M24 |
Højde (m1) | 12 mm |
Nøglevidde (s1) | WS36 |
Standarder | ISO 4035 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 04 |
Overflade | Almindelig |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Produktklasse | B |
Gevindtype | M |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
RoHS-kompatibel | Ja |