Kontramøtrik, flad profil med linksgevind DIN 936, stål, forzinket, blåpassiveret (FZB)
DIN 936, stål, forzinket
KON.MØTR. DIN936 04 LH NV13 FZB M8
Varenr.
03190008
EAN 4052712070174
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
Bemærk
DIN 936 er tilbagekaldt uden erstatning. Der er en vis begrænset lighed (tilbagekaldt uden erstatning | Anbefaling: Brug af møtrikker i overensstemmelse med ISO 4035 er stort set identisk med hensyn til dimensioner).
Gevindtype x nominel diameter (D) | M8 |
Højde (m1) | 5 mm |
Nøglevidde (s1) | NV13 |
Standarder | DIN 936 |
Materiale | Stål |
Overflade | Galvaniseret |
Egenskabsklasse | 04 |
DIN | 936 |
Gevindtype | M |
RoHS-kompatibel | Ja |