Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantmøtrik til trykbeholderkonstruktion DIN 934, A4 rustfrit stål, ulegeret

DIN 934 rustfrit stål A4 70, ulegeret AD W 7/2
MØTRIK DIN934 A4/70 NV24 M16

Varenr. 0326999916

EAN 4056808282359

Prisvisning for kunder efter login
Sekskantmøtrik til trykbeholderkonstruktion DIN 934, A4 rustfrit stål, ulegeret

Varenr. 0326999916

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med ADW2-certificering

Bemærk

DIN 934 er trukket tilbage og erstattet af ISO 4032/8673. Der er ikke nogen lighed (Nominel diameter ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22 | ISO 4032 for standardgevind | ISO 8673 for fingevind).

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (D)

M16

Højde (m1)

14,8 mm

Nøglevidde (s1)

WS24

Standarder

DIN 934

Materiale

Rustfrit stål A4

Egenskabsklasse

70

Overflade

Almindelig

Reguleret område

AD W 7/2

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger