Rørmøtrik med rørgevind DIN 431, A2 rustfrit stål, ulegeret
DIN 431 ulegeret A2 rustfrit stål
.RØRMØTRIK DIN431 A2 B 1/4...
Varenr.
03280014
EAN 4049557777993
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
Standarder | DIN 431 |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade | Ulegeret |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gevindtype x nominel diameter i tommer (D) | G 1/4 tommer |
Nøglevidde (s1) | NV21 |
Højde (m1) | 6 mm |
Bredde over hjørner | 22,78 mm |