Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Låsemøtrik, lav profil, med klemstykke (ikke-metallisk indsats) DIN 985, stål I6I/I8I, forzinket, blåpassiveret (FZB)

DIN 985, stål I6I/I8I, forzinket
LÅSEMØTRIK DIN985 I8I NV19 FZB M12

Varenr. 036812
EAN 4011231347624

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Møtrikker med reduceret bæreevne

  • Sekskantmøtrikker med lavere nominel højde, der opfylder den ophævede DIN 985-standard, kan ikke støtte testlaster i henhold til DIN EN ISO 20898-2

  • Styrkeklassens betegnelse har to lodrette streger, der er tilføjet før og efter styrkekoden, for at skelne mellem dem.

  • DIN 985 er blevet erstattet af ISO 10511, 10512 og 7040

  • Når forbindelsen mellem bolt og møtrik er etableret, er skruegevindet fastgjort af plastringen. Det høje friktionsniveau, der opstår af spændingskræfterne mellem gevindprofilerne, skaber det nødvendige låsemoment for at opretholde forbelastningskraften.

  • Ingen skader på gevindoverfladerne

  • Driftstemperaturområde: -70 °C til +120 °C

  • Når der anvendes en møtrik og en bolt af samme størrelse, er forskellen mellem styrkeklasse I8I og I10I en større belastningsevne på ca. 40 %
Bemærk
  • Låsemøtrikker, der opfylder DIN 985, med lavere nominel højde, kan ikke støtte testlaster i henhold til ISO 898-2

  • Styrkeklassens betegnelse har to lodrette streger, der er tilføjet før og efter styrkekoden, for at skelne mellem dem.


DIN 985 er trukket tilbage og erstattet af ISO 10511. Der er en vis begrænset lighed (gevind M7, M18, M22, M27, M33 og gevind med nominel diameter > M36 fjernet | Fingevind fjernet | Møtrikhøjde ændret | Bredde over fladerne ændret for gevind M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Styrkeklasser ændret til 04 og 05).

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (D)

M12

Højde (m1)

12 mm

Nøglevidde (s1)

NV19

Standarder

DIN 985

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

I8I

Overflade

Galvaniseret

RoHS-kompatibel

Ja

Form

Lav

Låseenhedens funktionsprincip

Klemmedel, polyamidring

Låsefunktion

Enhed med bortkomstbeskyttelse, fastspænding

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger