Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Type SKD koblingsmuffe Med indvendig sekskant og flange

Gevindbøsning type SKD
GEVINDBØSNING 14X15-M8

Varenr. 037628 15

EAN 4056807818597

Prisvisning for kunder efter login
Type SKD koblingsmuffe Med indvendig sekskant og flange

Varenr. 037628 15
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
  • Forbindelsen kan løsnes, så mange gange det er nødvendigt
  • Skru hurtigt i hullerne med manuelle, elektriske eller pneumatiske værktøjer
  • Skarpt selvskærende udvendigt gevind
Bemærk

Brug de tilsvarende bits (varenr. 0614) som isætningsværktøj.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Træ, plast og andre bløde materialer.

Materiale

Stål

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M8

Udvendig diameter (d2)

14 mm

Længde (l1)

15 mm

Indvendig kærv

HS8

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger