Fortandet låsemøtrik A2 rustfrit stål, ulegeret
DIN 6923-2 A2 rustfrit stål 070 ulegeret TX
FLANGEMØTRIK M. FORT. SW13 A2 M8
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
DIN 6923 er trukket tilbage og erstattet af EN 1661. Der er en vis lighed (Fingevind fjernet | Bredde over flader for størrelse M10 ændret fra 15 mm til 16 mm).
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M8 |
Höhe (h1) | 8 mm |
Flangediameter (dc) | 17.9 mm |
Nøglevidde (s1) | WS13 |
Standards | DIN 6924 ligner |
Material | Rustfrit stål A2 |
Egenskabsklasse | 50 |
Oberfläche | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Låseenhedens funktionsprincip | Fortanding |
Låsefunktion | Anti-løsgørelsesenhed, låsende |
Stigning | 1.25 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)