Fortandet låsemøtrik med låsetænder Stål, styrkeklasse 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
DIN 6923 forzinket stål 8 låsetænder
FL.MØTRIK M/FORT. 8 NV10 FZB M6
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
DIN 6923 er trukket tilbage og erstattet af EN 1661. Der er en vis lighed (Fingevind fjernet | Bredde over flader for størrelse M10 ændret fra 15 mm til 16 mm).
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M6 |
Højde (h1) | 6 mm |
Flangediameter (dc) | 14.2 mm |
Nøglevidde (s1) | WS10 |
Standarder | DIN 6923 ligner |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 8 |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Låseenhedens funktionsprincip | Fortanding |
Låsefunktion | Anti-løsgørelsesenhed, låsende |
Stigning | 1 mm |
Datablad (0)