Låsemøtrik, lav profil, med klemstykke (ikke-metallisk indsats) DIN 985, A4 rustfrit stål, ulegeret
DIN 985 rustfrit stål A4, ubehandlet
LÅSEMØTRIK DIN985 A4 NV10 M6
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Møtrikker med reduceret bæreevne
- Sekskantmøtrikker med lavere nominel højde, der opfylder den ophævede DIN 985-standard, kan ikke støtte testlaster i henhold til DIN EN ISO 20898-2
- Styrkeklassens betegnelse har to lodrette streger, der er tilføjet før og efter styrkekoden, for at skelne mellem dem.
- DIN 985 er blevet erstattet af ISO 10511, 10512 og 7040
- Når forbindelsen mellem bolt og møtrik er etableret, er skruegevindet fastgjort af plastringen. Det høje friktionsniveau, der opstår af spændingskræfterne mellem gevindprofilerne, skaber det nødvendige låsemoment for at opretholde forbelastningskraften.
- Ingen skader på gevindoverfladerne
- Driftstemperaturområde: -70 °C til +120 °C
DIN 985 er trukket tilbage og erstattet af ISO 10511. Der er en vis begrænset lighed (gevind M7, M18, M22, M27, M33 og gevind med nominel diameter > M36 fjernet | Fingevind fjernet | Møtrikhøjde ændret | Bredde over fladerne ændret for gevind M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Styrkeklasser ændret til 04 og 05).
Gevindtype x nominel diameter (D) | M6 |
Højde (m1) | 6 mm |
Nøglevidde (s1) | NV10 |
Standarder | DIN 985 |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Overflade | Ulegeret |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | Lav |
Låseenhedens funktionsprincip | Klemmedel, polyamidring |
Låsefunktion | Enhed med bortkomstbeskyttelse, fastspænding |