Sekskantet svejsemøtrik med flange ISO 21670 stål, ulegeret
ISO 21670 ulegeret stål
FLANGEMØTRIK ISO 21670 BLANK NV10 M6
Varenr. 0399002006
EAN 4056807482385
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
Svejsemøtrikker i henhold til denne standard er velegnede til skruemontering med skruer i styrkeklasse op til og med 10.9 iht. ISO 898-1
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M6 |
Højde (h1) | 7 mm |
Flangediameter (dc) | 18,5 mm |
Nøglevidde (s1) | WS10 |
Flangetykkelse | 2 mm |
Standarder | ISO 21670 |
Materiale | Stål |
Overflade | Almindelig |
Maks. kulstofindhold | 0,25 % |
Min./maks. materialetykkelse | 0,88-1,8 mm |
Borehulsdiameter | 8 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |