Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kilesikringsskive W.TEC-serien, bred form

Steel Delta Protekt, bred form, W.TEC
KILESIKRINGSSKIVE BRED FORM DPE M4

Varenr. 0401770004

EAN 4046778787282

Prisvisning for kunder efter login
Kilesikringsskive W.TEC-serien, bred form

Varenr. 0401770004

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Kileformet låseskive – fastgør effektivt sidelæns belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser, der udsættes for svingninger mod selvdrejning

Generelt:


Låseskive i overensstemmelse med DIN 25201 for at forhindre en løs forbindelse i sidelæns belastede forbindelser, vibrerende skrueforbindelser og forskruninger, der udsættes for svingninger.



Korrosionsbestandig:


600 h grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – til sammenligning: 96 h gulkrom (A2C)



Funktion:


Skrå flader mellem de to kilelåseskiver sørger for en yderst sikker fastlåsning. Skrueforbindelsen låses ved forspænding i stedet for ved friktion.



Fordele:


  • Nem at samle og adskille (kilelåseskiver er allerede sammenlimet parvis)

  • Testet system til skruesikring (spærreelementerne forhindrer udskruning), ved høj og lav spænding

  • Særligt velegnet til dynamisk belastning – selv ved brug sammen med smøremiddel

  • Kan genbruges flere gange uden tab af kvalitet

  • Skånsom mod overflader

  • Kan også bruges med skruer med stor trækstyrke 8.8, 10.9 og 12.9 og de tilhørende møtrikker

  • Fås i rustfrit stål og stål (andre materialer fås på bestilling)

  • Med smal og bred kontaktflade
Bemærk

Til bolt-møtrik-forbindelser skal der anvendes et par kilelåseskiver under både skruehovedet og møtrikken. De anbefalede tilspændingsmomenter kan findes i de tekniske oplysninger i DIN/ISO-kataloget.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Bilindustri, maskinteknik, producenter af pneumatiske og elektriske værktøjer, minedrift, produktion af landbrugsmaskiner, producenter af blandeanlæg, transport og transportsystemer.

Indvendig diameter (d1)

4,4 mm

Egnet til skruegevind

M4

Velegnet til gevind (britisk standard)

#8

Udvendig diameter (d2)

9 mm

Tykkelse (h1)

1,7 mm

Materiale

Stål

Vickers-hårdhed, HV

485 HV

Overflade

Zinkflage-sølv

Korrosionsbeskyttelsesperiode

600 t.

RoHS-kompatibel

Ja

Design

Bred

Låsefunktion

Anti-løsgørelsesenhed, låsende

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger