Flad skive Til sekskantbolte og møtrikker DIN 125, varmgalvaniseret stål (FZV), hårdhedsklasse 140 HV
DIN 125, stål 140 HV varmgalvaniseret
FACETSKIVE DIN125 B 140HV FZV Ø31,0
Varenr.
040700030
EAN 4058794515275
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
- ∅ < 16 mm form A
- ∅ > 16 mm form B
Bemærk
Ingen overensstemmelseserklæring (fra producenten) i overensstemmelse med listen over specificerede kriterier for bygninger.
Egnet til skruegevind | M30 |
Form | B |
Indvendig diameter (d1) | 31 mm |
Udvendig diameter (d2) | 56 mm |
Tykkelse (h1) | 4 mm |
Standarder | DIN 125 |
Materiale | Stål |
Vickers-hårdhed, HV | 140 HV |
Overflade | Varmgalvaniseret |
RoHS-kompatibel | Ja |