Flad skive Til bolte og møtrikker med sekskantet hoved
DIN 125, stål, 140 HV, forzinket
PLANSKIVE DIN125 A 140HV FZB Ø17,0
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![]() | |
Egnet til skruegevind | M16 |
Form | A |
Indvendig diameter (d1) | 17 mm |
Udvendig diameter (d2) | 30 mm |
Tykkelse (h1) | 3 mm |
Standarder | DIN 125 |
Materiale | Stål |
Vickers-hårdhed, HV | 140 HV |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Datablad (0)