Flad skive Til sekskantbolte og møtrikker DIN 125, A4 rustfrit stål
DIN 125 rustfrit stål A4 140 HV ulegeret
FACETSKIVE A4 M14

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![]() | |
Egnet til skruegevind | M14 |
Form | A |
Indvendig diameter (d1) | 15 mm |
Udvendig diameter (d2) | 28 mm |
Tykkelse (h1) | 2.5 mm |
Standarder | DIN 125 |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Vickers-hårdhed, HV | 140 HV |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)