Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skive med stor udvendig diameter DIN 9021 (med stor udvendig diameter), stål, forzinket, blå passiveret (FZB)

DIN 9021, stål, forzinket
SKÆRMSKIVE DIN9021 140HV FZB Ø6,4

Varenr. 04166
EAN 4011231365215
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
Egnet til skruegevind

M6

Indvendig diameter (d1)

6.4 mm

Udvendig diameter (d2)

18 mm

Tykkelse (h1)

1.6 mm

Standarder

DIN 9021

Materiale

Stål

Overflade

Zink, lagtykkelse 5, blank, blålig til blåligt iriserende

Vickers-hårdhed, HV

140 HV

Design

Med stor udvendig diameter

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger