Skive med stor udvendig diameter DIN 9021 (med stor udvendig diameter), A2 rustfrit stål, ulegeret
DIN 9021 rustfrit stål, A2 ulegeret
SKÆRMSKIVE A2 8,4X24X2,0
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
Egnet til skruegevind | M8 |
Indvendig diameter (d1) | 8,4 mm |
Udvendig diameter (d2) | 24 mm |
Tykkelse (h1) | 2 mm |
Standarder | DIN 9021 |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade | Ulegeret |
Vickers-hårdhed, HV | 140 HV |
Design | Med stor udvendig diameter |
RoHS-kompatibel | Ja |