Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fjederskive med retvinklet tværsnit, form B DIN 127, stål, zinkflage, sølv (ZFSH)

DIN 127 stål, zinkflage, form B
FJEDERSKIVE FORM B DIN 127 ZFSH Ø10,2

Varenr. 04409110

EAN 4046777629996

Prisvisning for kunder efter login
Fjederskive med retvinklet tværsnit, form B DIN 127, stål, zinkflage, sølv (ZFSH)

Varenr. 04409110

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 500 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bemærk

Kun egnet til skruer i styrkeklasse ≤ 5.8

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet til skruegevind

M10

Indvendig diameter (d1)

10,2 mm

Udvendig diameter (d2)

18,1 mm

Højde (h1)

5,2 mm

Tykkelse (s1)

2,2 mm

Materiale

Stål

Overflade

Zinkflage-sølv

RoHS-kompatibel

Ja

Form

B

Standarder

DIN 127

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger