Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fjederskive med retvinklet tværsnit, form B DIN 127, stål, mekanisk påført zinkbelægning

DIN 127, stål mek. påført zinkbelægning, form B
FJEDERSKIVE FZ M 10

Varenr. 044110

EAN 4011231382458

Prisvisning for kunder efter login
Fjederskive med retvinklet tværsnit, form B DIN 127, stål, mekanisk påført zinkbelægning

Varenr. 044110

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bemærk

Kun egnet til skruer af styrkeklasse ≤ 5.8

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet til skruegevind

M10

Indvendig diameter (d1)

10,2 mm

Udvendig diameter (d2)

18,1 mm

Højde (h1)

4,4 mm

Tykkelse (s1)

2,2 mm

Materiale

Fjederstål

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Form

B

Standarder

DIN 127

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger