Firkantet skive, til trækonstruktion Varmgalvaniseret
DIN 436, stål, varmgalvaniseret t. træforbindelser
4KT SKIVE DIN436 FZV 11X30X3
Varenr.
0453910
EAN 4064154466095
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
I overensstemmelse med DIN 436
Anvendelsesområde
Til træforbindelser
Egnet til skruegevind | M10 |
Indvendig diameter (d1) | 11 mm |
Bredde (a1) | 30 mm |
Tykkelse (h1) | 3 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Termisk forzinket (varmforzinket) |
Egnet til | 0 - ikke relevant |
RoHS-kompatibel | Ja |
DIN | 436 |