Hårnålesplit med dobbelt øje, zinkbelagt stål
Stål, forzinket, med dobbelt øje
HÅRNÅLE-FJEDERSPLITTER DOB. FZB 5X92
Varenr. 04735 3
EAN 4011231402200
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
- Til sikring af bolte, rør, stativer m.m.
- Nem og hurtig montering og afmontering
- Genanvendelig
- Ender skåret uden grater
![]() | |
Nominel diameter (d1) | 5 mm |
Længde (l1) | 92 mm |
Indvendig diameter for ring (d2) | 30 mm |
Min./maks. spændeområde (d3) | 26-34 mm |
Huldiameter | 6,0 mm |
Anden standard | WN 473 |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Design | Med dobbelt øje |
RoHS-kompatibel | Ja |