Papsøm
Papsøm, stål, blank
PAPSØM BLANK 25/ 40 1,3KG 700 STK.
Varenr.
0478525040
EAN 4046777252750
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Blankt søm med stort hoved
Undgå deformering og gennemslag i det sømmede materialer
- Sømmet har et meget stort hoved
Anvendelsesområde
Anvendes primært til fastgørelse af tagpap og porøse overflader samt zink- og aluminiumsinddækninger.
Nominel diameter (d1) | 2,5 mm |
Længde (l1) | 40 mm |
Hoveddiameter (dk) | 9 mm |
Materiale | Stål |