Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Klammer til håndholdt dasker og hæftehammer

Klamme til hammer- og manuel klammepistol
KLAMMER T. HÆFTEHAMMER/PISTOL 9MM.

Varenr. 0480140009

EAN 4045989452804

Prisvisning for kunder efter login
Klammer til håndholdt dasker og hæftehammer

Varenr. 0480140009

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5000 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til universel brug til alle egnede hæftepistoler
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde (b1)

10,6 mm

Længde (l1)

9 mm

Nominel diameter

1,25 mm

Materiale

Stål

Overflade

Ulegeret

Egnet til hammerhæftepistol og håndhæftepistol

Würth ST11, Würth ST11 Ergo, Würth HT34, Bosch HMT57, Esco 11, Esco 11E, Novus J19, Novus J030G, Novus J031G, Rapid 11, Rapid 11E, Rapid 14, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger