Dykkere
Rustfrit stål A2, 26 grader
DA-DYKKER RF NR SKRÅ A2 50 MM
Varenr.
048118050
EAN 4053479831404
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
A2 dykkere til dykkerpistol, stillet 26° fra lodret
- Type D15/50
Anvendelsesområde
Anvendes indendørs til fastsømning i træ af mindre lister og indfatninger.
Nominel diameter (d1) | 1,8 mm |
Længde (l1) | 50 mm |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
RoHS-kompatibel | Ja |