Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Coilsøm på bredt plastbånd

Rustfri stål A4, ringform. skaft 16°, plastbånd
RINGCOILSØM LH 16˚ A4 BPB 2,1X50MM

Varenr. 0481912150
EAN 4045989778669

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Ringsøm med linsehoved, A4, skråtstillet 16° fra lodret

Gode udtræksværdier


  • Rillet skaft
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Ringsøm kan anvendes i forbindelse med konstruktions- og beklædningsopgaver. De rustfri ringsøm er især velegnede til opgaver, hvor beklædningen ikke overmales, da zinken i galvaniserede søm kan medføre mørke ringe i træet omkring sømmet.

Nominel diameter (d1)

2,1 mm

Længde (l1)

50 mm

Materiale

Rustfrit stål A4, 1.4401

Overflade

Ulegeret

Antal pr. palle

96000 STK

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Coilsømpistol, DCN 3265

Beklaedningspistol DCN3265

MASTER
Kraftig letvægtstromlepistol, der er velegnet til træbeklædningsopgaver