Ringskaftede søm med D-hoved
Stål, varmgalvaniseret, rillet, 34°
D-HOVED RINGSØM 34° FZV 2,9X75
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Lang levetid
- Søm med FZV-belægning er elastiske og holder længere end polerede søm
Gode udtrækningsværdier
- Riflet skaft
Opfylder alle krav til korrosionsbeskyttelse i henhold til anvendelsesklasse 3, se Eurocode 5, para. 4.1.
Ringskaftede søm kan bruges i konstruktioner, f.eks. sømplintstrimler, lægter, forskalling osv.
Hvis træet ikke er overfladebehandlet og er udsat for fugt, anbefales brugen af FZV-søm. Hvis de anvendes i trykimprægneret træ, som er gjort fugtigt, er det vigtigt at bruge FZV-søm, da syren fra imprægneringen angriber stålet og får det til at korrodere med tiden.
Nominel diameter (d1) | 2,9 mm |
Længde (l1) | 75 mm |
Hoveddiameter | 7 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Varmgalvaniseret |
Design | Med rillet skaft |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!