Beslagsøm
Beslagsøm, stål, galvaniseret, 31 grader
KAMSØM TIL PALO FZB Ø4,0X40 MM
Varenr.
0486774401
EAN 5705742665559
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
Fuldhovedet kamsøm til sømpistol, skråtstillet 31° fra lodret, FZB
Anvendelsesområde
Anvendes til befæstelse af vindtrækbånd, vinkler og andre bygningsbeslag
Nominel diameter (d1) | 4 mm |
Længde (l1) | 40 mm |
Materiale | Stål/stål |
Overflade | Galvaniseret |
Design | Rillet |
Antal pr. palle | 100000 STK |
RoHS-kompatibel | Ja |