Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Garneringsclips

Garneringsclips, type 1
CLIP F. BEKLÆDNING

Varenr. 050011639

EAN 4047376890541

Prisvisning for kunder efter login
Garneringsclips

Varenr. 050011639

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 25 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Enkel fastgørelse af pyntelister på bærende komponenter
  • Fastgørelsen muliggør store installationstolerancer.

  • Enkel fjernelse af pyntelisten

  • Tætner også forbindelsen takket være en kabelgennemføring af plast.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Borehulsdiameter

8 mm

Min./maks. monteringstykkelse

2,5-3 mm

Længde

15,75 mm

Bredde

9,3 mm

Højde

15,65 mm

Materiale

Fjederstål

Overflade

Zinkbelagt, transparent

Svarer til det originale reservedelsnummer

N0143893, 51416654189, 0537655, 3104426

Svarer til det originale reservedelsnummer 2

N143893

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger