Isætningsnitte Med hætte, konisk
Isætningsnitte, type 2
SLAGNITTE Ø 18MM (TESLA)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Enkel montering og afmontering
Manuel montering er også mulig
Høj holdekraft og en sikker pasform i komponenten
Blikfikseringer
![]() | |
Længde | 18.15 mm |
Længde under hoved (A) | 16.15 mm |
Hoveddiameter (B) | 12 mm |
Hovedhøjde (C) | 2 mm |
Farve | Sort |
Materiale | Nylon (polyamid) |
Egnet til køretøjsproducent | Tesla |
Svarer til det originale reservedelsnummer | 1128034-00-B |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)