Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Blindnitte i plast med konisk dorn

Blindnitte i plast med spids dorn
PLASTNITTE 5,0X12

Varenr. 0500411

EAN 4011231424202

Prisvisning for kunder efter login
Blindnitte i plast med konisk dorn

Varenr. 0500411

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til korrosionsfri nittefastgørelse og ikke-ledende tilslutningsmuligheder
  • Let montering med et blindnitteværktøj

  • Korrosionsfri, beskytter mod korrosion

  • Ikke-ledende forbindelsesmulighed

  • Tillader fastgørelser på fordybninger
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. borehulsdiameter

5,10-5,20 mm

Min./maks. monteringstykkelse

5,00-9,00 mm

Bøsningsdiameter (A)

5,00 mm

Bøsningslængde (B)

12,00 mm

Hoveddiameter (C)

11,00 mm

Hovedhøjde (D)

1,50 mm

Farve

Sort

Muffe, materiale

PA - polyamid

Dorn, materiale

PA 66 - polyamid 66

Egnet til køretøjsproducent

BMW

Svarer til det originale reservedelsnummer

51711952019

installationssted

Universal, Karosseri

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger