Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

U-clips med udvendig krog

U-clips med udvendig krog
KLAMME F. POLSTERING

Varenr. 0501103058

EAN 4046778499277

Prisvisning for kunder efter login
U-clips med udvendig krog

Varenr. 0501103058

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Ideel til forbindelse af to komponenter, f.eks. lister, profiler, paneler
  • Hurtig manuel installation er mulig ved blot at indsætte

  • Ingen yderligere boring eller skruning påkrævet
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til samling af to komponenter, f.eks. lister, profiler, beklædning osv.

Min./maks. monteringstykkelse (A)

2,75-3,00 mm

Hæfteklammebredde

10,00 mm

Hæftehøjde

9,00 mm

Materialetykkelse

0,40 mm

Materiale

Fjederstål CK 67

Overflade

Fosfateret

Svarer til det originale reservedelsnummer

2322200

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger