Klemme til indvendig pynteliste, type 1 Egnet til ovale huller
Clips til indvendig pynteliste, type 1
CLIPS
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
Suitable for oval holes
- Formonteres på pyntelisten og indsættes derefter i et tilsvarende hul i sokkelkomponenten.
- Tolerancekompensation muligt
- Afmontering af pynteliste muligt
- Fungerer også som tætning
Anvendelsesområde
Fastgørelse af pyntelister til bærende komponenter
Materiale | Polyoxymethylen |
Farve | Hvid |
Min./maks. borehulsdiameter | 7,9-8 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 0,88-1 mm |
Hoveddiameter | 13 mm |
Kernediameter | 6 mm |
Spændeområde hoved | 2,5 mm |
Maks. bredde | 18 mm |
Længde under hoved | 13,2 mm |
Køretøjstype | Universal |
Svarer til det originale reservedelsnummer | 4D0867299A, A0059888278 |