Clips til pynteliste til gevindpindbolte
Clips til pynteliste til gevindbolt
AFDÆKNINGSCLIP 10,0X12 Ø30
Varenr. 0501167008
EAN 4047376901643
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
Til at dække huller i komponenter
- Sparer tid og penge
- Hurtig og let montering ved at trykke ind på bolt med groft gevind
- Tæt pasform i komponenten
Anvendelsesområde
Til fastgørelse af gulvbelægninger eller isoleringsmåtter.
![]() | |
Min./maks. borehulsdiameter | 10,00-10,10 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 6,00-8,00 mm |
Hoveddiameter (A) | 30,00 mm |
Hovedhøjde (B) | 5,00 mm |
Længde under hoved (C) | 12,00 mm |
Farve | Sort |
Materiale | PP - polypropylen |
Svarer til det originale reservedelsnummer | 6142789, 7703081054, 7703081227 |
installationssted | Universal, Indvendigt |
Køretøjstype | Universal |