Standardkabelsamler med metallås
Kabelbinder med metallås
KABELBINDER SORT 4,5X360 528MXR
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Korrosionsbestandig, antimagnetisk metallukning
- Fremragende hærdningsresultater selv under de mest krævende forhold som f.eks. luftfugtighed, varme, kulde osv.
- Robust og påvirkes ikke af vibrationer og ydre påvirkninger
Kan betjenes med hånden
Ingen yderligere monteringsværktøjer påkrævet
Øget sikkerhed for brugeren
Øget trækstyrke sammenlignet med standard kabelbindere med plastlåse
Kulstofadditiver begrænser påvirkningen af UV-lys på materialet.
Styreskabskonstruktion
Elektronik- og bygningsanlæg
Køretøjskonstruktion
Motorkøretøjsværksteder
Vedligeholdelsesværksteder
Bredde | 4,5 mm |
Længde | 360 mm |
Min./maks. bundtdiameter | 1,6-101 mm |
Maks. trækstyrke | 400 N |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 85 °C |
Materiale | Polyamid - PA 6.6 |
Silikonefri | Ja |
Halogenfri | Ja |
Farve | Sort |