Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kabelbinder, KBL 1 lavet af polyamid med plasttunge, farvet

Kabelbinder KBL1 PA plastlås farvet
KABELBINDER ORANGE 3,5X200MM

Varenr. 0502420

EAN 4046777333992

Prisvisning for kunder efter login
Kabelbinder, KBL 1 lavet af polyamid med plasttunge, farvet

Varenr. 0502420

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Stabile, farvede kabelbindere i høj kvalitet til nem identifikation og hurtig organisering af kabler m.m. indendørs
  • Høj industriel kvalitet sikrer en lang, pålidelig brugslevetid til indendørs brug

  • De farvede kabelbindere er en ideel mærkningsmetode til nem organisering og identifikation af forskellige kabler eller ledninger

  • Fremstillet af højkvalitets PA 6.6 (polyamid 6.6), som er kendt for sin høje styrke og holdbarhed

  • Indvendig fortanding på binderen for et sikkert greb om bundtede kabler

  • Fri for silikone og halogen

  • Kan monteres med hænderne - uden behov for monteringsværktøj
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

KBL 1 kabelbindere fås i forskellige farver og er ideelle til hurtig organisering og identifikation af kabler, slanger, rør og andre genstande, der kræver midlertidig mærkning, både indendørs og udendørs.

Materiale

PA 6,6 - polyamid

Farve

Orange

Bredde

3,5 mm

Længde

200 mm

Min./maks. bundtdiameter

3-55 mm

Min./maks. temperaturmodstand

-15 til 85 °C

Silikonefri

Ja

Halogenfri

Ja

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Kabelbinderstrammer LIGHT til plastkabelbindere

KABELBÅND-STRAMMER 2,4/3,6/4,8MM

Til opstramning og skæring af plastkabelbindere