Kabelbinder, KBL 1 lavet af polyamid med plasttunge, farvet
Kabelbinder KBL1 PA plastlås farvet
KABELBINDER GUL 3,5X200MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Høj industriel kvalitet sikrer en lang, pålidelig brugslevetid til indendørs brug
- De farvede kabelbindere er en ideel mærkningsmetode til nem organisering og identifikation af forskellige kabler eller ledninger
- Fremstillet af højkvalitets PA 6.6 (polyamid 6.6), som er kendt for sin høje styrke og holdbarhed
- Indvendig fortanding på binderen for et sikkert greb om bundtede kabler
- Fri for silikone og halogen
- Kan monteres med hænderne - uden behov for monteringsværktøj
Elektrisk installation eller farvekodning af bundtede ledninger
Materiale | PA 6,6 - polyamid |
Farve | Gul |
Bredde | 3.5 mm |
Længde | 200 mm |
Min./maks. bundtdiameter | 3-55 mm |
Min./maks. temperaturmodstand | -15 til 85 °C |
Silikonefri | Ja |
Halogenfri | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!