Kabelbinder, KBL 1 lavet af polyamid med plasttunge, farvet
Kabelbinder KBL1 PA plastlås farvet
KABELBINDER VIOLET 3,5X200MM
Varenr. 0502460
EAN 4046777334036
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
Stabile, farvede kabelbindere i høj kvalitet til nem identifikation og hurtig organisering af kabler m.m. indendørs
- Høj industriel kvalitet sikrer en lang, pålidelig brugslevetid til indendørs brug
- De farvede kabelbindere er en ideel mærkningsmetode til nem organisering og identifikation af forskellige kabler eller ledninger
- Fremstillet af højkvalitets PA 6.6 (polyamid 6.6), som er kendt for sin høje styrke og holdbarhed
- Indvendig fortanding på binderen for et sikkert greb om bundtede kabler
- Fri for silikone og halogen
- Kan monteres med hænderne - uden behov for monteringsværktøj
Anvendelsesområde
KBL 1 kabelbindere fås i forskellige farver og er ideelle til hurtig organisering og identifikation af kabler, slanger, rør og andre genstande, der kræver midlertidig mærkning, både indendørs og udendørs.
Materiale | PA 6,6 - polyamid |
Farve | Violet |
Bredde | 3,5 mm |
Længde | 200 mm |
Min./maks. bundtdiameter | 3-55 mm |
Min./maks. temperaturmodstand | -15 til 85 °C |
Silikonefri | Ja |
Halogenfri | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!