Standardkabelbinder med plastiklås
Kabelbinder med plastlås
KABELBINDER NATUR Ø3,5X290 MM
Varenr.
050298135
EAN 4058794664706
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Pålidelig kabelbinder til hurtig organisering og bundtning af kabler og ledninger
Lang, pålidelig brugslevetid
- Høj industriel kvalitet sikrer lang, pålidelig brugslevetid til indendørs og udendørs arbejde, alt efter versionen
- Indvendig fortanding på binderen for et sikkert greb om bundtede kabler
- De naturlige versioner er kun egnede til indendørs brug, men de sorte versioner er også velegnede til udendørs brug, da de er UV- og vejrbestandige
- Et kulstofadditiv i de sorte kabelbindere forsinker UV-strålers påvirkning af materialet
- Modstandsdygtig over for baser, olier, fedt og brændstoffer til køretøjer
Nem at bruge
- Kan monteres direkte med hænderne – uden behov for monteringsværktøj
Bemærk
- Vær forsigtig med at bruge kabelbindere sammen med stærke mineralske syrer og/eller oxiderende kemikalier, især ved høje temperaturer
- Ikke modstandsdygtig over for mineralske syrer og/eller oxiderende kemikalier
- Naturlig: Til indendørs brug
- Sort: Også til udendørs brug på grund af et kulstofadditiv, der forsinker UV-strålers påvirkning af materialet
Anvendelsesområde
Fremstilling af kontaktskabe, installation, køretøjskonstruktion, værksteder for køretøjer, værksteder, konstruktion af lifter
Materiale | Polyamid - PA 6.6 |
Farve | Naturlig |
Bredde | 3,5 mm |
Længde | 290 mm |
Min./maks. bundtdiameter | 2-82 mm |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 85 °C |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Nej |
Silikonefri | Ja |
Halogenfri | Ja |
RoHS-kompatibel | Ja |