UV-KABELBINDERE
Kabelbinder, plastlås UV-stabiliseret
KABELBINDER SORT Ø4,6X371 MM
Varenr. 050298161
EAN 4058794664775
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Indvendige savtakker, som giver mulighed for et fast greb om kabel- og rørbundter
- Hovedets design garanterer en høj trækstyrke samtidig med at det tillader en meget lav isætningskraft
- Til indendørs og udendørs brug
- Kan installeres manuelt
- Kræver ingen yderligere værktøjer
- Modstandsdygtig over for basisolier, fedt og brændstoffer til motorkøretøjer
- Ikke modstandsdygtig over for mineralske syrer og oxiderende kemikalier
- Fri for halogener og silikone
- Modstandsdygtig over for UV-stråler
UV-bestandige kabelbindere opfylder kravene i standarderne IEC 62275, EN 62275 og ANSI-UL 62275.
Disse standarder omfatter en 1000 timers vejrpåvirkningstest i henhold til ISO 4892-2, del 2. Denne vejrpåvirkningstest er en kort test, der svarer til en vejr- og UV-eksponering på 2 til 3 år i en centraleuropæisk region.
Til anvendelse med høj UV-stråling til generel brug. Til ekstreme vejrforhold (f.eks. solenergiindustri, olie- og gasindustri, marine eller andre anvendelser med direkte solstråling) er der brug for specielle kabelbindere.
Andre faktorer, der påvirker levetiden for kabelbinderne, er:
- Konstant høj temperatur
- Stoffer som f.eks. organiske og mineralske syrer, udvaskning, ammoniak osv.
- Bevægelige forbindelser eller forbindelser med høj vibration
- Hyppige skift mellem meget høj og lav temperatur eller meget tørt miljø
- Elektriske installatører
- Installation af antennesystem og videosamtaleanlæg
- Bilfabrikanter og værksteder
- Mekanisk reparations- og vedligeholdelsesværksted
- Maskinproducenter, elevatorer osv.
- Hardware
Materiale | PA 6,6 - polyamid |
Farve | Sort |
Bredde | 4,6 mm |
Længde | 371 mm |
Min./maks. bundtdiameter | 2-106 mm |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 85 °C |
Min. trækstyrke | 222 N |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | UV-stabiliseret |
Silikonefri | Ja |
Halogenfri | Ja |
RoHS-kompatibel | Ja |