Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kabelbinder, KBL 1 lavet af polyamid med plasttunge

Kabelbinder KBL1 PA med plastlås
KABELBINDER NATUR Ø7,5X370 MM

Varenr. 05029818

EAN 4058794664799

Prisvisning for kunder efter login
Kabelbinder, KBL 1 lavet af polyamid med plasttunge

Varenr. 05029818

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Pålidelig kabelbinder til hurtig organisering og bundtning af kabler og ledninger

Lang, pålidelig brugslevetid


  • Høj industriel kvalitet sikrer lang, pålidelig brugslevetid til indendørs og udendørs brug, alt efter versionen

  • Indvendig fortanding på binderen for et sikkert greb om bundtede kabler

  • De naturfarvede versioner er kun egnede til indendørs brug. De sorte versioner er også velegnede til midlertidig udendørs brug, da de er UV- og vejrbestandige

  • Et kulstofadditiv i de sorte kabelbindere forsinker UV-strålers påvirkning af materialet

  • Modstandsdygtig over for baser, olier, fedt og brændstoffer til køretøjer


Nem at bruge


  • Kan monteres direkte med hænderne – uden behov for monteringsværktøj
Bemærk
  • Vær forsigtig med at bruge kabelbindere sammen med stærke mineralske syrer og/eller oxiderende kemikalier, især ved høje temperaturer

  • Ikke modstandsdygtig over for mineralske syrer og/eller oxiderende kemikalier

  • Naturlig: Til indendørs brug

  • Sort: Også til midlertidig udendørs brug på grund af et kulstofadditiv, der forsinker UV-strålers påvirkning af materialet
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Fremstilling af kontaktskabe, installation, køretøjskonstruktion, værksteder for køretøjer, værksteder, konstruktion af lifter

Materiale

PA 6,6 - polyamid

Farve

Naturlig

Bredde

7,5 mm

Længde

370 mm

Min./maks. bundtdiameter

3-101 mm

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 85 °C

Min. trækstyrke

534 N

Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys

Nej

Silikonefri

Ja

Halogenfri

Ja

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger