Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

UV-KABELBINDERE

Kabelbinder, plastlås UV-stabiliseret
KABELBINDER SORT Ø7,5X370 MM

Varenr. 050298181

EAN 4058794664805

Prisvisning for kunder efter login
UV-KABELBINDERE

Varenr. 050298181

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til hurtig organisering og bundtning af kabler, ledninger og slanger. Meget modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og UV-bestandig i overensstemmelse med ISO 4892-2
  • Indvendige savtakker, som giver mulighed for et fast greb om kabel- og rørbundter
  • Hovedets design garanterer en høj trækstyrke samtidig med at det tillader en meget lav isætningskraft
  • Til indendørs og udendørs brug
  • Kan installeres manuelt
  • Kræver ingen yderligere værktøjer
  • Modstandsdygtig over for basisolier, fedt og brændstoffer til motorkøretøjer
  • Ikke modstandsdygtig over for mineralske syrer og oxiderende kemikalier
  • Fri for halogener og silikone
  • Modstandsdygtig over for UV-stråler
BemærkKontakt sælgerne for at få oplysninger om ekstreme betingelser for udsættelse for temperatur, solstråling osv. Vi anbefaler brug af kabelbindere i rustfrit stål Nr. 0820 6 xxx
Testet i overensstemmelse med IEC 62275, UL 62275 type 21,21S, i overensstemmelse med EN 62275

UV-bestandige kabelbindere opfylder kravene i standarderne IEC 62275, EN 62275 og ANSI-UL 62275.

Disse standarder omfatter en 1000 timers vejrpåvirkningstest i henhold til ISO 4892-2, del 2. Denne vejrpåvirkningstest er en kort test, der svarer til en vejr- og UV-eksponering på 2 til 3 år i en centraleuropæisk region.



Til anvendelse med høj UV-stråling til generel brug. Til ekstreme vejrforhold (f.eks. solenergiindustri, olie- og gasindustri, marine eller andre anvendelser med direkte solstråling) er der brug for specielle kabelbindere.

Andre faktorer, der påvirker levetiden for kabelbinderne, er:

  • Konstant høj temperatur
  • Stoffer som f.eks. organiske og mineralske syrer, udvaskning, ammoniak osv.
  • Bevægelige forbindelser eller forbindelser med høj vibration
  • Hyppige skift mellem meget høj og lav temperatur eller meget tørt miljø
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Elektriske installatører
  • Installation af antennesystem og videosamtaleanlæg
  • Bilfabrikanter og værksteder
  • Mekanisk reparations- og vedligeholdelsesværksted
  • Maskinproducenter, elevatorer osv.
  • Hardware

Materiale

PA 6,6 - polyamid

Farve

Sort

Bredde

7,5 mm

Længde

370 mm

Min./maks. bundtdiameter

3-101 mm

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 85 °C

Min. trækstyrke

534 N

Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys

UV-stabiliseret

Silikonefri

Ja

Halogenfri

Ja

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger