Chassisklemme
Chassisklemme
CHASSISKLEMME M 28
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
Til fastgørelse af kabler og ledninger til køretøjets chassis, især til lastbiler og anhængere
Længde 2 (L2) | 28 mm |
Længde (L1) | 21 mm |
Bredde (B) | 12 mm |
Spændeafstand (A) | 15 mm |
Tykkelse (s) | 1 mm |
Højde (H) | 3 mm |
Materiale | Fjederstål |
Overflade | Galvaniseret |