Vægbeslag Til ladekabler og andre ledninger og slanger
Vægbeslag til ladekabel
VÆGHOLDER TIL LADEKABEL
Varenr.
0510650130
EAN 4065746093491
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
Hurtigt at montere og fleksibelt at anvende
- Monteringsmaterialet og den medfølgende boreskabelon giver mulighed for hurtig og nem montering af beslaget på alle typer vægge
- Kan også bruges til andre ledninger eller slanger
Opbevares rent og sikkert
- Vægbeslaget forhindrer vand og snavs i at trænge ind i stikket, eller at man ved et uheld kører hen over det
- Ladekablet kan som ekstraudstyr sikres mod tyveri med en hængelås
Bemærk
Hængelås medfølger ikke
Længde | 150 mm |
Bredde | 110 mm |
Højde | 91 mm |
Materiale | Polyamid - PA 6 |
Maks. bæreevne | 10 kg |
Produktvægt (pr. vare) | 427.000 g |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!